インサート管継ぎ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
161件の「インサート管継ぎ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサート 継手」、「ナイロンスリーブ」、「インサートリング」などの商品も取り扱っております。

真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
使用圧力範囲 -101.3kPa~1MPa 最高使用温度(℃) 150 形状 スリーブ
1袋(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状 コネクタ 使用流体 空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 R 適合チューブ U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 90°ユニオンエルボ 使用流体 空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa) 5 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa) -101.294
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質 ステンレス 取扱説明書 取付手順(0.55MB)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm) 4.6 形状 90°エルボ 使用流体 空気、水、一般作動油 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) -40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状 ナイロンスリーブ 使用流体 空気、一般作動油、水 材質(本体) ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294 乳白色
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン ねじの種類 R
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm) 6 ねじの種類 R
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FDA適合した材質を使用
使用流体 空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃) -100kPa~1Mpa 関連資料 カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状 ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm) 10 ねじの種類 R
1袋(10個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)