- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- インシュロック シールのおすすめ人気ランキング
インシュロック シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「インシュロック シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド固定具」、「マウントベース 強力」、「マウントベース」などの商品も取り扱っております。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様
VHBテープ粘着剤付
材質
66ナイロン
色
黒
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
使用温度範囲
-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])
40[4080]
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
適合バンド幅(mm)
2.3~3.6
仕様
RoHS対応
材質
耐候性ナイロン66
規格
UL規格品
使用温度範囲
-29~82℃
使用場所
屋内・屋外用
UL規格
UL難燃性94HB
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所
屋内・屋外用
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
寸法D(Φmm)
3.2
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番
501-0201
材質
本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色
黒
高さ(mm)
5.7
縦(mm)
19
横(mm)
19
適合結束タイ(mm)
4.3以下
テープ
アクリル系
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
仕様
RoHS対応
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲
-29~82℃
使用場所
屋内・屋外用
UL規格
UL難燃性94V-2
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質
66ナイロン
色
乳白色
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)
6.6
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質
66ナイロン
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応