- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- インスペクションハッチのおすすめ人気ランキング
インスペクションハッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「インスペクションハッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクセスハッチ」、「マンホールロック」、「ボート ハッチ」などの商品も取り扱っております。
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴
6箇所
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。
蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)
180
外径(Φmm[Φinch])
250[8]
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)
5
開き角度(度)
100
紛失防止ストラップ付
用途ボート、ヨット用
材質
ポリプロピレン
使用ビス径(mm)
取付:4
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
寸法L(mm)
375
寸法H(mm)
270
寸法L1(mm)
291
寸法h1(mm)
192
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上
黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法
VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
目なし耐油Oリング付
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様
取付窓 シーリング付属
材質
(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
関連資料
(2.05MB) (1.23MB)
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)
上辺390×下辺350×高さ330
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)
【フック】200、【折り畳み】80
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質
ポリカーポネート
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズ
M6mm×2本 (R端子)
(1)日本海事協会(NK)認定品です。
(2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。
(3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属
(4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質
本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス
寸法c(mm)
16
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様
LEDチップ:OSRAM
質量(g)
261
消費電力(W)
19
入力電圧(V)
DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×39.5×47
コード長さ(mm)
450
色温度(K)
6000
光束(Lm)
2296
防水性
IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷