インターナルグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「インターナルグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターナル砥石」、「ツールポストグラインダ」、「リューダー」などの商品も取り扱っております。
富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品 平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W) 670 砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm) 【インターナル】38 長さ(cm) 39.9 カーボンブラシ呼び番号 CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W) 735 研削砥石寸法(mm)(外径) 80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s) 72
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品 ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W) 580 研削砥石寸法(mm)(外径) 125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s) 30 アズワン品番 64-8613-86 シャフト寸法(mm) Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

両方向
砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 砥石内径 M10(1.5) 電源(V) (3相交流)240/250Hz 200 電流(A) 4.8 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 14000/14500 砥石径(Φmm) 75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm) 10 粒度 #36 砥材 A 硬度 P 砥粒 A 結合剤 B
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合 砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W) 650 チャック能力(mm) Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径 最大48 最大トルク(N・cm) 63.74
1本
55,980 税込61,578
8日以内出荷

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14600 ねじ寸法 (ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品 カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 65×13×9.53 ハンドル ロール方式 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 230 質量(kg) 0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×47×33 最大使用圧力(MPa) 0.59 コレットチャック寸法(mm) Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

各軸付先端工具にも対応。
付属品 コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番 762-6312 全長(mm) 428 電圧(V) 単相100 消費電力(W) (高速)380、(低速)335 芯数 3 砥石寸法(Φmm)外径 (最大)48 握り径(Φmm) 64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

シャンク径(Φmm) 3.0 刃径(Φmm) 6.4 シャンク長(mm) 30 角度(°) 22 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径 M10 アズワン品番 64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W) 230 電源(単相/V) 100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 砥石内径12.7 電源(V) (3相交流)240/250Hz 200 電流(A) 3.8 消費電力(W) 950 コード長さ(m) 5 質量(kg) 4.6 回転数(min-1[r.p.m]) 6960/7250 砥石径(Φmm) 125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷