インターナル砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「インターナル砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨 インターナル」、「ミタチ インターナル砥石」、「棒グラインダー 砥石」などの商品も取り扱っております。
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm) 10 粒度 #36 砥材 A 硬度 P 砥粒 A 結合剤 B
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレートグラインダー用の砥石です。
1セット(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
520 税込572
当日出荷

FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削 砥材 A 硬度 P 結合剤 B(レジノイド) 適合材 一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度 36 形状 A 砥粒 A(黒) 結合剤 レジノイド 適合材 一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度 P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
560 税込616
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径 M10 アズワン品番 64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
750 税込825
当日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業 付属品 平型砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W) 670 砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
砥粒を厳選し耐久性に優れています。
用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用 粒度 #320 適合材 合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状 円筒型 砥材 WA赤 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 105000 結合剤 V(ビトリファイド) 結合度 P
1パック(5本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)インターナル砥石
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度 30 厚さ(mm) 19 砥粒 AWA 最高使用周速度(m/s) 50 ねじ径(Φmm) M10
1枚
308 税込339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。 幅(mm) 25 接着剤 G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)