インターフェース盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「インターフェース盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jem a アダプタ」、「無電圧接点スイッチ」、「テンキー キー ボックス」などの商品も取り扱っております。
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質 樹脂シボ加工 色(マンセル値) N8.0近似 入力電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 制御方式 CPU制御 表示 【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様 JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24 定格使用電流 ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm) 400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料 寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ 電源直結式 仕様 暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質 ABS樹脂 形状 壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g) 約350 出力 移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧 AC100V 50/60Hz 桁数 ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号 JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックス JIS3個用スイッチボックス 警報音・音量 不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数 1 消費電流 待受時4W 最大時:23W 時間設定 30秒(固定)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質 樹脂 質量(g) 250 制御方式 CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×130×27.7 仕上 艶消 保護等級 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式 RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色 蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック。 使用環境温度(℃) -10~50 設置場所 屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯 電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性 スイッチ30万回以上 キー 表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 電気錠制御盤より供給
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g) 本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30 設置場所 屋内(壁面取付) 消費電流(VA) 70 表示灯 こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモート式キーボックス KB-30N
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様 解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg) 3 出力 解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V) DC10.8~26.4 消費電流(mA) 解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50 収納量 JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所 屋内・雨がかからない場所
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
普及型電気錠制御盤。各社ほとんどの電気錠に対応可能な普及型電気錠制御盤です。(マグネット錠にも対応。)
質量(g) 約900 設置場所 屋内(壁面取付) 表示灯 電源(緑) :通電時点灯、解錠(緑) :一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤) :開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) :連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤) :こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様 【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質 樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg) 約0.07 電源 電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃) 0~40(結露不可) 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ 電源コード式 材質 フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂 形状 壁埋込型 シャンパンシルバーメタリック 質量(g) 約300 備考 バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou 電源電圧 電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給 適合ボックス JIS2個用スイッチボックス(縦埋込) 警報音・音量 ピーピー 防水性 JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質 ABS樹脂 ライトグレー 質量(g) 800 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合 コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質 カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g) 約75 配線長 50m 使用電線 Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付キーボックス KB-20N
暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様 解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg) 3 出力 解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V) DC10.8~26.4 機能 暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動 消費電流(mA) 解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50 収納量 JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所 屋内・雨がかからない場所
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

ロックマンジャパン電気錠制御盤
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線) 材質 94V0 仕様 制御回線:1回線のみ 出力 リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力 電源 DC12V/4.5A(MAX) 入力 インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA 消費電流(mA) 550 入出力 JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA 時間設定 解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) -30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W) 3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上 黒塗装 電流(mA) DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf) 8900[907] RoHS指令(10物質対応) 対応 接点容量 (出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキースイッチ
暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用
質量(g) 約470 消費電流(mA) DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下 設置場所 屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯 セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ 電源直結式 材質 自己消火性ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g) 約95 防水性 JIS C 0920 IPX3相当 消費電流 20mA
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様 回線数:1回線
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様 屋内設置専用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
1組
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)