- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- インターロッキングのおすすめ人気ランキング
インターロッキングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新162件の「インターロッキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターロック ブロック」、「敷きレンガ」、「コンクリートブロック平板」などの商品も取り扱っております。
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質
コンクリート
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×115×30
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別
レッド
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×98×50
使用量
1m2敷くのに約50個必要
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質
コンクリート
質量(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×230×30
天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。
アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。
石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。
用途室内外の壁面、床面
材質
マーブル(天然石)
質量(kg)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×8~9
適合面積(m2)
1
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×98×50
使用の目安
1(mm2)敷くのに約50個必要
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物
雑草、ぬかるみ
材質
砕石と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(m2)に厚さ4cmで約5袋
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質
ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×450×60
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
50mm厚約250×350mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質
粘土と土
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用
材質
コンクリート
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
35
質量(kg)
6
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品
アンカー15本、ジョイント5個
色
黒
高さ(mm)
85
材質(本体)
黒ビニール(PVC)
長さ(m)
2
関連資料
(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)
1500
1組(2m×5本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様
丸みのあるタンブル加工
材質
粘土
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×64×45
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。
スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。
粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。
番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。
矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。
耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応
粒度
200
トラスコ品番
852-4835
材質
ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン
質量(g)
15
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
洋風ガーデン・お庭づくりに。明るい雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質
高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)
1個あたり30×30×30
質量(g)
165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。
植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
寸法(mm)
300×300×28
シリーズ
バーセア
材質(表面/裏面)
BII無ゆうタイル/PE樹脂
グリーン購入法
適合