インチものさしのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「インチものさし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチスケール」、「直 尺 スケール」、「サシ」などの商品も取り扱っております。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔 上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質 ステンレス 目盛仕様 赤文字入れ、併用目盛
1本ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)1 仕様 インチ換算表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応
材質 アルミニウム 角度(°) 110まで(ドリルビット) 深さ(mm) 0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。 厚さ(mm) 3.0
1本ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)0.5 仕様 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛 上下1mmピッチ 目盛間隔 上下段1mmピッチ JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔 上下段1mm 仕様 裏面度量衡換算表表示 材質 ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様 メートル目盛 材質 アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様 オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌々日出荷

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 付属品 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) 幅(mm) 40 JIS規格取得 取得済
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔 1mm 材質 ステンレス タイプ 穴無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 材質 アクリル樹脂 備考 伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体) ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー) 真鍮 JIS規格取得 取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm) 1 メモリピッチ下段(mm) 0.5 仕様 裏面マグネットシート貼付 材質 ステンレス 目盛仕様 cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔 上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)