インチネジ 六角 ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「インチネジ 六角 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト w3/8」、「1/2ボルト・ナット」、「六角ボルト(インチねじ)」などの商品も取り扱っております。
材質 種別 全ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質 SUS304相当 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質 ステンレス 種別 全ねじ 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 種別 全ねじ ねじの種類 六角ボルト 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質 (本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個) 10
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質 (本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個) 10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個) 10 材質 (本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格 インチ 形状 L型 材質/仕上 合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状 六角
1個
特価
48 税込53
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理 ニッケルメッキ 頭部形状 ナベ 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PCケース背面I/Oブラケット固定用十字穴付き六角ネジ(標準タイプ) 6個入りです。 インチピッチのネジになります。
入数 6個入
1個
96 税込106
8日以内出荷

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 寸法L1(mm) 11/64" 1袋入数(個) 10 寸法B(mm) 0.438 破断荷重(N) 1742 ねじり破断トルク(N・m) 2.04
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法 #6-32×6mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷