- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- インテリア格子タイプのおすすめ人気ランキング
インテリア格子タイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「インテリア格子タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇400角」、「換気扇グリル」、「換気扇 消音」などの商品も取り扱っております。
表面処理
(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式
天井用
定格電圧(V)
100
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所
台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
275角
仕様
SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付
付属品
木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質
本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)
4.8
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
34.5/35
ダクト径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
34/33.5
色(マンセル値)
5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。345/330。【30Pa】。306/289。【50Pa】。275/260
開口面積(cm2)
319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用
適合
オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)
金属
タイプ
低騒音形
適合場所
居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)
接続:150
材質(羽根)
金属
埋め込み寸法(mm)
363角
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式
天井用
定格電圧(V)
100
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
表面処理
(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式
天井用
定格電圧(V)
100
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所
台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
225角
仕様
SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付
付属品
木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質
本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)
3.8
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
19/20
ダクト径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)
31.5/31
色(マンセル値)
5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。171/165。【30Pa】。150/145。【50Pa】。127/127
開口面積(cm2)
216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
材質
(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理
(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式
天井用
定格電圧(V)
100
材質
亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
表面処理
(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式
天井用
定格電圧(V)
100
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
風圧式シャッター
材質
(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1