- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- インナー ナットのおすすめ人気ランキング
インナー ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新549件の「インナー ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルフホイールナット」、「トラック インナー ナット」、「アウターナット」などの商品も取り扱っております。
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
メーカー
イスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)
21
対辺(mm)
21
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)
31×76
内ネジ
M20
外ネジ
M30
対辺(mm)
21
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
表面処理
生地
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角
4角
国内大型4社共通
材質
S48C
対辺(mm)
41
材質
S45C
対辺(mm)
41
ねじ径
M24
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用
対辺(mm)
33
ピッチ
1.5
全長(mm)
高さ27×ワッシャー外径48.5
タイプ
新ISO方式ホイール
ねじ径
M22
ねじ径(mm)
22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷