インナーカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「インナーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 内面カッター」、「インパクトドライバーグラインダー」、「塩ビ 管 切断 サンダー」などの商品も取り扱っております。
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材 塩ビ管 許容トルク(N・m) 75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様 パッケージ品、グラインダー用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合材 塩ビパイプ トラスコ品番 307-2860 質量(g) 220 切断能力 塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100 使用電動機 電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル 切断可能肉厚(mm) 7.0(最大)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm) 38 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。 適合 (切断寸法)VP50~100、VU40~200 トラスコ品番 248-7845 質量(g) 140 軸径 6.35mm 使用工具 電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可) 肉厚(mm) (最大切断肉厚)7
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 496-6333 セット内容 延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース 摘要 切断適応サイズVP50~100、VU40~200 質量(g) 990
1セット(13個)
27,980 税込30,778
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
469 税込516
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm) 0.6 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様 アジェスト機能付きで深さ調整可能
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1枚
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様 インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21。 希望小売価格 \6,250。 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1)。 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm。 最大切断肉厚…7mm。 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。 適合材 ガラス、石、貝、樹脂 厚さ(mm) 0.7 仕様 2.35mmマンドレル付き 材質 電着ダイヤ 寸法(mm) 22 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1枚
999 税込1,099
当日出荷

塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
用途六角軸充電ドライバー用 仕様 パッケージ品、六角軸電動・充電ドライバー用 入数 10/箱
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

トラスコ品番 248-7888 セット内容 TNC-40、TNC-40G、TNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2コ) 質量(g) 480
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。 刃径(Φmm) 51 セット内容 延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N) 質量(g) 270 ケース寸法(mm) 242×70 適応ねじ径 (ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合塩ビ管 VP-65~200、VU-50~300
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 粒度 (荒研面)400・(仕上面)1000 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)