インナーシャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「インナーシャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッターレール」、「プラスチックシャッター」、「ポカヨケシャッター」などの商品も取り扱っております。
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm) インナー部/36.7(シャッター接触側)。アウター部/42.0(シャッター接触側) 高さ(mm) インナー部/46.2(シャッター垂直方向)。アウター部/53.0(シャッター垂直方向) 材質(本体) インナー部/アルミ合金押出形材。アウター部/アルミ合金押出形材。アンカー部/ABS樹脂 材質(シール) 天然ゴム 材質(ノブ) T字ノブボルト 材質(ホルダー) 鋼板 取付可能対象 国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品 シャッターガードホルダー×2。防犯用シール×4
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm) 908 棚段数 4 オイスターホワイト 仕様 プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm) 828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品 シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4 材質 インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂 長さ(mm) 2500~3200(収縮~伸長) 幅(mm) インナー部/36.7、アウター部/42.0 高さ(mm) インナー部/46.2、アウター部/53.0 質量(g) 3490
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質 ABS樹脂 クリーム 質量(g) 16 標準色 クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ 表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など 材質 軟質塩ビ 長さ(m) 1
1セット(20本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質 ABS樹脂 高さ(mm) 3.2 取付け方法 ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ ガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質 エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω) (ゴムパッキン)8
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番 373-6326 寸法(mm) W1125×D145×H630 質量(kg) 18
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質 基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途 隙間用 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)