- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- インバータ 器具のおすすめ人気ランキング
インバータ 器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新561件の「インバータ 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光灯 直管 パナソニック」、「無停電装置 バッテリー」、「蛍光灯 安定器 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類
LED
種別
40W形
口金
G13
全長(mm)
1198
質量(g)
285
使用場所
屋内・屋外(防雨型器具のみ)
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様
電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)
約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×315×68
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
425/255
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/4、充電時/13
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140.2×253.5×105
定格入力電流(A)
6
寿命
期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
87~114(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)
三相200~240
出力電圧(V)
三相200~240
保護構造
IP20
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐環境性
標準
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル
既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。
インバータ式安定器器具 工事不要
※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
口金
G13
消費電力(W)
17.8(製品本体の消費電力)
光源色
昼白色
全光束(Lm)
2790(2000~3400)
仕様
【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15
材質
放熱板:アルミニウム
寸法(mm)
1198×Φ30(口金部Φ32.4)
質量(g)
430
タイプ
40形
点灯形
Hfインバーター
使用温度(℃)
-20~+40
定格寿命(時間)
50000
材質(ケース)
ポリカーボネイト
平均演色評価数
90以上(安定器の性能に従う)
色温度(K)
5000
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%のとき130)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様書(0.99MB)
入力電圧
Hfインバータ経由のみ対応
電球の種類
LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
15W形
長さ(mm)
約436
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
15
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様
天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合
【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
全光束(Lm)
1880
光源
LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×632×69
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)
84
商品タイプ
器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷