- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- インバーター 12V→24Vのおすすめ人気ランキング
インバーター 12V→24Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「インバーター 12V→24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇圧コンバーター」、「12v 24v 変換 シガー」、「DC12V→DC24 昇圧コンバーター」などの商品も取り扱っております。
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
色
ピンク
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(連続最大)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×58×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
質量(kg)
2.5
最大出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×140×95
定格出力(W)
400
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質(本体)
樹脂
定格電流(A)
5(連続最大)
取付穴
4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×58×25
本体サイズ(mm)
縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能
IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電圧(V)
DC24
質量(kg)
3.5
最大出力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×235×95
定格出力(W)
800
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
質量(g)
170
出力電流(A)
(連続)2、(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×31
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(mm)
約1450
保護回路
入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子
(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)
DC21~30
高電圧カット(V)
30±1
低電圧カット(V)
18.5±1
待機電流
(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)
DC13.5
定格入力電圧(V)
DC24
入力方式
専用ケーブル(付属品)
回路方式
スイッチングPWM方式
付属品
カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)
875
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力
陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)
DC13.2
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
DC24
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×122×54[突起部除く]
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)
DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)
12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
6つの保護機能でトラブルを未然にガード
1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。
USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。
AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W
バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品
バッテリー接続コード
質量(g)
1375
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
0.7
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC24(24.0V~29.0V)
定格出力(W)
800
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×212×76
回路方式
P.W.M.方式インバーター
入力電源
バッテリー接続
ヒューズ容量(A)
60(20×3 本体内蔵)
動作温度(℃)
-20~+40
瞬間出力(W)
最大2000(0.1秒以内)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC13.8
デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター
入力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
AC100/DC12/DC5
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
色
ブラック
質量(g)
600
定格出力(W)
150
保護回路
低電圧、過電圧、過負荷、温度保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102×54×140
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
(1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。
(2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。
(3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。
(4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。
(5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
(6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品
本体固定ネジ(4個)、取扱説明書
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-20~40
出力電圧(V)
DC13
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
最大6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×75×54[突起部除く]
出力方式
陸式ターミナル/アクセサリーソケット
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
7.5(平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)
DC 22~30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様
(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプ
コンセントタイプ
コード長さ(m)
約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:33×120×65
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC24(24~36)
口数
2
定格出力
カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ
10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数
あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換
付属品
・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)
1120
出力
端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)
使用温度範囲
-20~+50℃
出力電圧
DC13.2V
入力電圧(V)
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×142×54(突起部除く)
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
25(ミニ平型ヒューズ)
定格出力電流
20A
入力電圧
DC 22.0~30.0V
最大出力電流(A)
25
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ
出力電圧(V)
DC13.8(固定)
色
ブラック
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧(V)
DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)
質量(g)
385
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力
USB端子:最大2.4A
最大出力(W)
150
定格出力(W)
120
定格出力
USB端子:2.1
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×95.5×41[突起部除く]
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
70(15Aヒューズ内蔵)
瞬間出力(W)
最大300(0.1秒以内)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)
AC100
出力波形
正弦波