- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- インバーター 200Vのおすすめ人気ランキング
インバーター 200Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新335件の「インバーター 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3相 200v インバーター」、「インバータ 単相 200V」、「インバーター 200v 2.2w」などの商品も取り扱っております。
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧
3相交流200~240V
入力周波数(Hz)
50Hz。60Hz
出力電圧(V)
3相交流200~240V
インバータ方式
正弦波近似PWM方式
許容電圧変動
±10%以下
冷却方式
冷却ファン
質量(kg)
6.5
コード長さ(m)
3
出力周波数(Hz)
400Hz
仕様
電源ON・OFFスイッチ
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
保護回路
低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
保護構造
開放型(IP20)
表面処理
基板コーティング:なし、導体メッキ:なし
周波数許容範囲(%)
±5
出力電圧(V)
3相200~240(AVR機能付)
制動トランジスタ
標準内蔵
電圧許容変動
10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)
周波数許容変動
5~-5%
安全規格
UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016
保護等級
IP20 閉鎖形 UL open type
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
シリーズ
FRENICシリーズ
構造
標準形(ベーシックタイプ)
出力定格周波数(Hz)
50/60
入力電源
3相200V系列
適合安全規格
UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016
分野
高性能多機能形
開発系列
2シリーズ
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)
130
周波数(Hz)
交流:50/60切換式
電源
USB:DC5V・1A/2.1A
定格電圧(V)
交流:単相100/単相200、直流:12
燃料
無鉛ガソリン
定格電流(A)
交流:65/30、直流:8.3
騒音値(dB)
音響パワーレベルLwA:84
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
950×765×773
燃料タンク容量(L)
25
バッテリー
GTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)
連続運転時間(h)
定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4
交流定格出力(kVA)
6.5
エンジン形式
LC190FD-2
始動方式
セルスターター/リコイルスターター
点火プラグ
BPR6ES(NGK)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エンジンオイル量(L)
1.45
排気量(cc)
420
推奨エンジンオイル
SAE10W-30/API分類SE級以上
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
仕様
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番
EA940MX-22
質量(kg)
1.4
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)
三相:200~240
定格入力電圧(V)
三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
10
冷却方式
強制冷風
出力周波数(Hz)
0.2~400
使用周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)
4000
モーター容量(kW)
2.2
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。
ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます!
本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
材質
アルミ、PC、ABS
色
レッド
本体質量(g)
約691
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×110×64
定格出力(W)
500
出力波形
矩形波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様
●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
構造
標準形(IP20)
周波数許容変動
5~-5%
出力過負荷電流定格
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)
50/60
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格
UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野
コンパクト形
開発系列
2シリーズ
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
55/27.5
電圧(V)
100/200
燃料
ガソリン
騒音値(dB)
音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
燃料タンク容量(L)
17
相数
単相(3線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ360-60i
力率
1
出力(kVA)
5.5
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)
三相200~240
出力電圧(V)
三相200~240
保護構造
IP20
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐環境性
標準
周波数(Hz)
50/60
保護構造
閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式
共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧
三相200Vクラス
信号形式
始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)
170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)
-40~70
周波数特性
電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号
端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)
誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格
LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動
誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能
加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト
手動トルクブースト
出力信号
インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)
3000以下
耐振動(m/s2)
5.9以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)
3相200~240
周波数設定分解能
アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度
アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能
ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)
10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能
上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限
トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号
アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)
0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)
±5
インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。
使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。
従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番
207-1527
質量(kg)
14.5
定格電流(A)
33.0
出力周波数(Hz)
250
出力容量(kVA)
(出力側)13.1
出力側電圧
200V(入力電圧比例対応)
入力側電圧
三相200V
電源設備容量(kVA)
(入力側)17.0
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8577-58
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。
トラスコ品番
207-1528
質量(kg)
8
定格電流(A)
17.5
出力周波数(Hz)
120~250
出力容量(kVA)
(出力側)7.0
出力側電圧
200V(入力電圧比例対応)
入力側電圧
三相200V
電源設備容量(kVA)
(入力側)9.0
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8577-94
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械
定格電圧(V)
三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270~340
出力電圧(V)
最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応)
仕様
【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可
保護構造
閉鎖壁掛形
制御方式
正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]
表示
充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示
精度(%)
トルク:±5
周波数許容変動
±5%
保存温度(℃)
-20~+60(輸送中の短期間温度)
出力周波数(Hz)
最高:定数設定で400まで対応可能
加減速時間
0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)
過負荷耐量
定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
周波数制御範囲
0.01~400Hz
制動トルク
約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵
保護機能
モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護
応答速度
10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)
振動
振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容
標高(m)
1000以下
ヒューズ
溶断保護:ヒューズ溶断で停止
許容電圧変動
+10%、-15%
周囲温度(℃)
-10~+40
過電圧保護
200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止
使用場所
屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)
周波数設定分解能
ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)
周波数精度
温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)
始動トルク
150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)
ストール防止動作レベル
加減速中ストール防止、運転中ストール防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
過電流定数
瞬時:定格出力電流の約200%以上
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露しないこと)
速度制御範囲
1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)
トルク制限
有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)
出力周波数分解能
(演算分解能)0.001Hz
周波数設定信号
-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列
過負荷
定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様
●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番
65-2226-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。【寸法】。485×340×510。【重量】。18.3kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1700W。連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間
寸法(mm)
485×340×510
質量(kg)
18.3
定格出力(W)
1700
燃料タンク容量(L)
4
排気量(cc)
79
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷