- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 変圧器/トランス
- インバータートランスのおすすめ人気ランキング
インバータートランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「インバータートランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇圧器 30A」、「100v から 200v トランス」、「直流 変圧器」などの商品も取り扱っております。
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)
AC100
出力波形
正弦波
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)
100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
100・115
タイプ
降圧・昇圧兼用
仕様
屋内型
トラスコ品番
764-4639
質量(kg)
14.5
電流(A)
30
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
100・200/100・115V
電線仕様
(一次)3.5mm2×2m
保護機能
安全ブレーカー30A
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)
8
出力電圧(V)
115・125
入力電圧(V)
100
電気容量(kVA)
2.0
仕様
アース付
タイプ
昇圧専用
電流(A)
20
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)
100/200兼用
出力電圧(V)
100/115/200/230
出力定格容量(kVA)
3
セット内容
接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)
16000
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×280×242
トランス
オートトランス
出力コンセント容量
接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様
●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
構造
標準形(IP20)
周波数許容変動
5~-5%
出力過負荷電流定格
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)
50/60
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格
UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野
コンパクト形
開発系列
2シリーズ
電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)
100・115
入力電圧(V)
200
コンセント出力
三極×2 115V、三極×2 100V
摘要
連続使用
一次側ケーブル
VCT2×3×2
入力プラグ
3P+E四極20A
電圧(V)
【入出力】AC120~AC100地域用
プラグ形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
カナダ、日本、アジア、北米、中南米
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格
連続
ケーブル長(m)
(入力)2
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2
出力電圧(V)
100
タイプ
降圧
仕様
屋内型
トラスコ品番
436-0125
質量(kg)
9.5
電流(A)
20
電線仕様-長さ(m)
2
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
200V/100V
保護機能
安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)
1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷