インパクト ソケット ビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
745件の「インパクト ソケット ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ドライバー ボックス レンチ」、「ソケットビット」、「インパクトドライバー ナット」などの商品も取り扱っております。
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状 6角 タイプ スタンダード 差込角(mm) 6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状 12角 全長(mm) 101 タイプ スタンダード 差込角(mm) 6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様 インパクト対応
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様 インパクトドライバー対応 寸法L(mm) 55 寸法l2(mm) 20
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様 インパクトドライバー対応 形状 6角 寸法L(mm) 65
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用 トラスコ品番 371-4268 全長(mm) 90 質量(g) 76 先端サイズ 17 軸(mm) 6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm) 6.35 セット内容 8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トラスコ品番 252-9726 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 59 タイプ ピン 全長L(mm) 66
1丁
709 税込780
当日出荷

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番 405-2099 セット内容 EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×153×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様 インパクトドライバー対応 形状 花形 寸法L(mm) 105
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 差込角(mm) 12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)