- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- インパクト 25.4のおすすめ人気ランキング
インパクト 25.4のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新709件の「インパクト 25.4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーインパクトレンチ タイヤ交換」、「インパクトハンマー」、「インパクトレンチ 3/4」などの商品も取り扱っております。
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(m3/min)
0.63
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
タイプ
N型クラッチ
全長(mm)
467
最大締付トルク(N・m)
1370
ソケット差込角(mm)
25.4
質量(kg)
7.4
トラスコ品番
818-7239
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
2000
トラスコ品番
117-5537
全長(mm)
535
質量(kg)
12
差込角(mm[inch])
25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)
11
エアーインレット
PT1/2
能力ボルト径
M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプ
Vハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.8
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~5600
最大トルク(N・m)
1900
付属品
エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)
7.6
エアーインレット
R1/2(PT1/2)
使用エアーホース内径(Φmm)
11以上
差込角(sq.)
25.4
無負荷空気消費量(m3/min)
0.18
実用トルク(N・m)
1600
能力ボルト
M38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品
PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)
幅173×全長492
質量(kg)
7.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
25.4[1]
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/2
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
使用ホース径(Φmm)
13
取扱説明書
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品
PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
205
質量(kg)
2.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
25.4[1]
最大トルク(N・m)
1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
140
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
実用トルク範囲(N・m)
405~1085
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
排気方向
後方
種別
N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
209
質量(kg)
3.4(ハンドル含む:3.8)
色
ブルーグリーン
回転数(min-1[r.p.m])
5300
最大トルク(N・m)
2034
アンビル(mm)
25.4(1インチ)
エアーインレット(インチ)
3/8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
最大トルク(N・m)
2441
全長(mm)
492
質量(kg)
7.5
差込角(mm)
25.4(1インチ)
空気消費量(L/min)
282
使用空気圧力(MPa)
(推奨)0.63
アンビル(mm)
210
騒音レベル(dB(A))
96dB
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm3/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3700
実用トルク範囲(N・m)
1000~2450
トラスコ品番
295-4451
全長(mm)
531(ソケット含まず)
質量(kg)
11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
98
能力ボルト径(mm)
45
空気消費量(Nm3/min)
0.75
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に
最大トルク(N・m)
1200
差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
25
全長(mm)
220
全高(mm)
200
質量(kg)
3.5
空気消費量(m3/min)
1.36
騒音レベル(dB(A))
92
振動
(a)S2.11.2
ハンマータイプ
ツインハンマー
セット内容
本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
種別
シングルハンマー
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品
プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書
質量(kg)
3
差込角(mm)
25.4(ピン穴付き)
最大出力トルク(N・m)
(右回転)2200、(左回転)2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
2.5
エアーホース内径(Φmm)
19以上
エア取入口
Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズ
M36
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
下方
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)
210
質量(kg)
3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
エアーホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.48
トラスコ品番
125-5045
備考
消音装置付。後方排気。
ホース継手
PT1/4
本体形状
ピストル
ソケット差込角(mm)
19
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷