変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
実用トルク範囲(N・m)271~2033
最大トルク(N・m)2441
全長(mm)492
質量(kg)7.5
差込角(mm)25.4(1インチ)
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63
アンビル(mm)210
騒音レベル(dB(A))96dB
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
有限会社アシスト 様
2016-05-06
- 用途:
- 1.5トン~4.0までのタイヤ脱着作業に使用
- 対象商品:
- 22627885
まず最初に見た目が使い勝手が良さそうな感じですね、実際に使ってみても以前の
物よりも〈15㌔〉軽くて腰の弱い私でも大変満足のいくものです。あと欲を言えば4トン車の場合重みでかなりナットがきついのでもう少しトルクがあればと思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23