インパクトドライバー ホルスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「インパクトドライバー ホルスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト腰袋」、「マキタ インパクト ホルスター」、「ドリルホルスター」などの商品も取り扱っております。
Tハンドルタイプの充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。
材質 ポリエステル 質量(g) 136 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 76×152×235
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

Tハンドルタイプの10.8V-18.0V小型の充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。
材質 ポリエステル 質量(g) 200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 76×184×305
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

充電DVをすっきり収納できます。ポケット外側にソケットホルダー、ビットホルダーが付いています。
用途充電ドライバーの収納用。 材質 主材料:ポリエステル、アイレット:スチール 仕様 ビットホルダー・ソケットホルダー付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

完全二重補強で耐久性をアップ。
材質 ナイロン ネイビー 寸法(mm) H350×W190×D30 質量(g) 150 適合ベルト幅(mm) 約50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電動ドライバーの収納に。 寸法(mm) 350H×215W 質量(g) 112 トラスコ品番 232-0525 材質/仕上 ナイロン。発泡ポリエチレン(PE) 摘要 ビット入れ付 ベルト通し幅(mm) 約75
1個
419 税込461
翌日出荷

ドリルの飛び出し防止用セーフティーストラップ付。
材質 ファブリックナイロン(600デニール) エスコ品番 EA925CE ベルト幅(mm) 80 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×310 関連資料 仕様(0.15MB)
1個
5,260 税込5,786
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷


左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
材質 ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC 仕様 ビットホルダー付 エスコ品番 EA923BB-3 寸法(mm) 195×310 ベルト通し幅(mm) 95
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

ビット収納ポケット付。 飛び出し防止セーフティーストラップ付。
用途10.8V/18Vドライバー用 材質 ポリエステル エスコ品番 EA925CA-20 寸法(mm) 150×60×210 ベルト通し幅(mm) 75
1個
3,210 税込3,531
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。 ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質 ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm) 90 高さ(mm) 232 質量(g) 128 奥行(mm) 68 適合ベルト幅(mm) 50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上 スチール/クロムメッキ 付属品 ねじ・ワッシャ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質 特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質 1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V) 7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 25[255] ねじ締め能力(mm)ボルト M3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 3~8 打撃数(min-1) 0~3000 質量(kg) 0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。 寸法(mm) 65×50×19 質量(g) 80 適合ベルト幅(mm) 60以下
1個
799 税込879
当日出荷

TMEHジャパンツールホルダー
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質 ナイロン6 ダークグレー
1個
813 税込894
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg) 8以下 リング外径(Φmm) 90 サイズ(mm) 130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷