インパクトドライバー 首振りソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「インパクトドライバー 首振りソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー用ユニバーサルジョイント」、「首振りソケット」、「首振りビット」などの商品も取り扱っております。
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm) 113 首振角度(°) 15 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番 860-0008 全長(mm) 75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質 SCM435 首振角度(°) 30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm) 8 仕様 錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角 トラスコ品番 835-6441 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm) 75 質量(g) 52 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 13 適合ねじ メートルネジ
1個
879 税込967
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm) 6.35 深さ(mm) (ナット受部)40 仕様 インパクト対応、シャンク部圧入式 材質 特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様 インパクトドライバー(14.4V)対応 形状 花形 寸法L(mm) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。 仕様 18Vインパクト対応 付属品 両頭ビット(75mm)×1本 全長(mm) 96 軸長(mm) 6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番 254-5381 全長(mm) 100 質量(g) 116 差込角(mm) 6.35(ビット) 外径(Φmm) 18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。 対辺寸法(mm) 24 トラスコ品番 759-5131 材質 SCM435 全長(mm) 117 質量(g) 170 奥行(mm) (ソケット)35 外径D(Φmm) (ソケット)24 トルク(N・m) 75 深さH(mm) (12角部)15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


対辺寸法(mm) 13 仕様 錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番 835-6444 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm) 75 質量(g) 58 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 19 適合ねじ メートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

対辺寸法(mm) 17 仕様 錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番 835-6446 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm) 75 質量(g) 70 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 23 適合ねじ メートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 88 トラスコ品番 483-4062 質量(g) 290 寸法D1(mm) 28 寸法D2(mm) 30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷


対辺寸法(mm) 10 仕様 錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番 835-6442 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm) 75 質量(g) 58 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 16 適合ねじ メートルネジ
1個
979 税込1,077
当日出荷