- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- インパクトドライバーグラインダーのおすすめ人気ランキング
インパクトドライバーグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「インパクトドライバーグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー サンダー」、「インパクト 切断」、「インパクトドライバー用研磨 木工」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)
50×6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材
ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)
0.7
仕様
2.35mmマンドレル付き
材質
電着ダイヤ
寸法(mm)
22
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種
充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
電着ダイヤ
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具
電気ドリル
寸法(mm)
軸径:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応