インパクトドライバー用ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
304件の「インパクトドライバー用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ インパクトソケット セット」、「ベッセル ソケット セット」、「ソケット ビット 6角」などの商品も取り扱っております。
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状 6角 タイプ スタンダード 差込角(mm) 6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トラスコ品番 252-9726 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 59 タイプ ピン 全長L(mm) 66
1丁
709 税込780
当日出荷

高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm) 6.5 寸法L2(mm) 22 寸法L3(mm) 61
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm) 111 差込角対辺(mm) 6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm) 6.35 セット内容 8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 全長(mm) 70 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ 6角 軸(mm) 6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状 12角 全長(mm) 101 タイプ スタンダード 差込角(mm) 6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番 860-0008 全長(mm) 75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm) 6.35 長さ(mm) 13(軸部分) セット内容 6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット 角数 6角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様 インパクトドライバー対応 形状 6角 寸法L(mm) 65
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質 SCM435 首振角度(°) 30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番 405-2099 セット内容 EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×153×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm) 75 質量(g) 65 適合サイズ(mm) (対辺距離)13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 24.51[250]
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷