- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- インパクトドライバー用ワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー用ワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「インパクトドライバー用ワイヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ取り インパクト」、「インパクトドライバー用ブラシ」、「インパクト ホイール 研磨」などの商品も取り扱っております。
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
毛丈(mm)
30
直径(Φmm)
15
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
形状
筆型
軸長(mm)
25
許容回転数(min-1[r.p.m])
2000(適正回転数)
筒長(mm)
24
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。
セット内容
カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ
材質
ブラシ部:鋼線、真鍮コート
寸法(mm)
カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25
質量(g)
410
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸(mm)
六角軸6.35
アズワン品番
64-3243-42
線径(mm)
0.3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質
特殊鋼
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。
適合材
鉄
材質
特殊鋼
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
植付(mm)
50
全長(mm)
102
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
鋼線
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最大)3000
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)
10
仕様
六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ワイヤー鋼線
適合材
金属面
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)
15
質量(g)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属面
六角軸シャンク径
6.35mm
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.2
軸径
6.35
材質
硬鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
各種金属
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
直径(Φmm)
25
毛丈(mm)
35
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
鋼線
形状
筆型
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
2000(適正回転数)
筒長(mm)
40
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮線
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)
ステンレス線
線径(Φmm)
0.3
軸長(mm)
35
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸
六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)
25
直径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])
2000
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.3
材質(ブラシ部)
鋼硬線
適合材
鉄・軽金属、木材
毛丈(mm)
27
筒径(Φmm)
15
六角対辺(mm)
6.35
その他
賠償保険付
種別
クイックブラシ
材質
ステンレス
軸長(mm)
27
線径(Φmm)
0.3
筒長(mm)
25
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
軸径
1/4”(6.35mm)
ブラシ長(mm)
50
仕様
インパクトドライバー用
材質(ブラシ部)
スチール
最大回転数(min-1[r.p.m])
1500rpm
ブラシ寸法(mm)
外径:10 線径:0.15
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷