- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- インパクトドライバー用水平器のおすすめ人気ランキング
インパクトドライバー用水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「インパクトドライバー用水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル水平器」、「ハンマードリル用水平器」、「平行機」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)
28
厚さ(mm)
67
高さ(mm)
44
質量(g)
80
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。
深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
関連資料
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。
長さ(mm)
50
高さ(mm)
35
厚さ(mm)
27
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
28
マグネット
なし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)
31
厚さ(mm)
67
高さ(mm)
55
質量(g)
98
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)
120×115×80
精度(mm/m)
±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)
アクリル樹脂
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
なし
寸法(mm)
20×30×36(アクリル本体部分)
質量(g)
40
感度
水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm
取付金具
クランプ金具
気泡管
水平・垂直一体型気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
25~30
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。
丸棒にも穴あけ可能。
滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)
(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。
10mmチャック電気ドリル用。
付属品
専用チャックハンドル
質量(g)
940
ドリル径(Φmm)
1~10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×145×340
最大角度範囲(°)
45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。
仕様
前後45度角度変更可能
材質
樹脂・特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約150×390
対応機種
幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1100
全高(mm)
(組立時)280
ベース寸法(mm)
145×145×12
クランプ径(Φmm)
ドリル:43
最大ストローク(mm)
100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様
穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)
約130
寸法(cm)
11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容
ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
76×76×40
対応機種
インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)
(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。
割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
仕様
マルチタイプベルト式
トラスコ品番
246-5515
質量(g)
55
感度
40’/2mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)
65
感度(mm/m)
(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°
精度(mm/m)
(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
使う場所や管種を選ばない。両手がふさがっていても、はさんで測れます。
使用範囲
SGP15~VP75
型番
水平器ガブリ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途機器取付用
材質
本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。
木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。
アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番
485-0653
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
47
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷