- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- インパクトレンチ エアー 軽量のおすすめ人気ランキング
インパクトレンチ エアー 軽量のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新205件の「インパクトレンチ エアー 軽量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートインパクトレンチ」、「インパクトレンチ クランクプーリー」、「軽量インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
470
トラスコ品番
390-4288
質量(kg)
1.2
本体質量(kg)
1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)
12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)
127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166.5×60×170
エア取入口
PT1/4
適応ボルトサイズ
M16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本体軽量で長時間の作業でも使える。ヘッド部が小さいので狭いところでも使えます。
締付トルク(N・m)
(3段階)200/300/400
質量(kg)
1.6
色
白
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
12.7
取扱説明書
(0.63MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8100
最大トルク(N・m)
410
仕様
エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上
付属品
エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1
トラスコ品番
820-2774
質量(kg)
1.3
能力ボルト径
M16
差込角(sq.)
12.7(ピン穴付)
無負荷空気消費量(m3/min)
0.13
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。
正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。
ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。
振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。
エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)
1.1
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
排気方向
後方
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)
(右回転)510、(左回転)570
付属品
プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番
447-1911
質量(kg)
1.2
空気消費量(L/min)
136
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)
550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6200
トラスコ品番
485-5442
全長(mm)
154
質量(kg)
1.78
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
推奨ホース内径(Φmm)
6.5
ハンマータイプ
ツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質
特殊鋼
全長(mm)
145
質量(kg)
1.1
最大トルク(N・m)
510
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7900
空気消費量(L/min)
650
空気取入口
Rc1/4
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
調整機能
強さ:左右3段階
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大トルク(N・m)
610
トラスコ品番
829-1556
全長(mm)
117
質量(kg)
1.1
騒音レベル(dB(A))
95.9
差込角(sq.)
1/2
打撃数(bpm)
1250
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様
注油用オイル:ISO VG10
付属品
オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)
1.4
色
赤
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大トルク(N・m)
緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)
適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)
6.5(推奨)
保証期間
6ヶ月
エアーインレット(インチ)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
無負荷空気消費量(m3/min)
0.12
ハンマータイプ
ジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
350
仕様
シングルハンマー
質量(kg)
2.20
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
127.00
使用空気圧力(MPa)
0.621
空気接続口
PT1/4
能力ボルト径(mm)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大締付トルク(N・m)
7~68
仕様
ダブルハンマー
トラスコ品番
336-6014
全長(mm)
110
質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.4
排気方式
ハンドル
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品
シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)
1.37
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
最大トルク(N・m)
949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
104×61×185
空気消費量(m3/min)
0.3
エアーインレット
1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
10000
能力ボルト径(mm)
16
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
実用トルク範囲(N・m)
310~475
最大トルク(N・m)
540
仕様
正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
95
質量(kg)
1.1
タイプ
シングルハンマー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
96
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
最大トルク(N・m)
1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)
162~881
仕様
正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
193
質量(kg)
2.1
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
132
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M19
取扱説明書
(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
実用トルク範囲(N・m)
100~450
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4338
全長(mm)
178
質量(kg)
2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.4
差込サイズ(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
18
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
746
実用トルク範囲(N・m)
260~650
仕様
正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
145
質量(kg)
1.6
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
124
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷