- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト用エクステンションバーのおすすめ人気ランキング
インパクト用エクステンションバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新238件の「インパクト用エクステンションバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト 延長 ビット」、「インパクト用ユニバーサルジョイント」、「インパクト 延長 ソケット」などの商品も取り扱っております。
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸12.7
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸19.0
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品
ピン・Oリング
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸25.4
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
(ピン)PP4-1。(リング)PR4-1
寸法D(Φmm)
25
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸9.5
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
19.0
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
12.7
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
29
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
ソケットを延長するバーです
用途インパクトレンチで使用します
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
(ピン)PP3-1。(リング)PR3-1
寸法D(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ