- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- インプリドレッサーのおすすめ人気ランキング
インプリドレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新78件の「インプリドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニブドレッサー」、「ディスコ 砥石」、「ダイヤモンドドレッサー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合
ダイヤ・CBNホイル
材質
酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)
80
タイプ
乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×20×20
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様
製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。
全長(mm)
100
寸法L(mm)
3
対応材質
一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
全長(mm)
100
材質
砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)
1/2
長さ(mm)
100
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。
粒度
M(中目)
全長(mm)
50
外径(Φmm)
11
径(Φ)×全長(mm)
50×11
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用
全長(mm)
50
外径(Φmm)
11
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)
1
長さ(mm)
100
形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス
全長(mm)
100
質量(g)
80
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
100
カラット(ct)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。
仕様
(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下
全長L(mm)
100