インレット コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
439件の「インレット コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c13コネクタ」、「インレット プラグ」、「電源 ケーブル 延長」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 250 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) -
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = パネルマウント。ジェンダー = オス。定格電流 = 10 A, 15 A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V ac。。UL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
250 税込275
当日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = ねじ取り付け。ジェンダー = オス。定格電流 = 10A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズフォルダー数 = 1。定格電圧 = 250Vac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。ヒューズは付属ておりません、。ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
630 税込693
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング ブラック 質量(g) 178 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 2 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-04 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
929 税込1,022
当日出荷

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状 3P コード長さ(m) 1.5 アズワン品番 64-0853-53 プラグ形状 3P 定格容量(A) 125V 7(700W)
1個
699 税込769
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 耐トラッキング プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 アズワン品番 64-0875-02 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし 幅(mm) 44.2 高さ(mm) 41.2 定格電圧(V) 250 ac 定格電流(A) 15、10 at 40℃ 250Vac 深さ(mm) 28.94 RoHS指令(10物質対応) 対応 ジェンダー オス 動作周波数(Hz) 50/60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
コンセント個数 1 コンセント形状 3P(2P) アズワン品番 64-0853-54 プラグ形状 3P プラグタイプ (サービスコンセント用) 定格容量(A) 125V 7(700Wまで)
1個
769 税込846
当日出荷

定格電圧(V) 125 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 15 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 極配置 有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付 エスコ品番 EA940BC-31 材質 器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ) グレー 質量(g) 19 極数 2P 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 54×24.7×31 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(JISは開閉後5以上) 材質(取付金具) 鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理) 定格容量(A) 15(125V) 耐電圧(V) 1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m) 1.2
1個
605 税込666
当日出荷

1個
954 税込1,049
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様 IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = スナップイン。ジェンダー = オス。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = 2極。ヒューズ数 = 1。定格電圧 = 250 V ac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
890 税込979
当日出荷

仕様 IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = スナップイン。ジェンダー = オス。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = 2極。ヒューズ数 = 1。定格電圧 = 250 V ac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
890 税込979
当日出荷

EN60320-1/C14へ対応、クラスIタイプのインレットです。
用途インレット 規格 認可:UL c-UL、ENEC 10(VDE)、CCC 定格 15A-250V(UL、c-UL) 10A-250V(欧州各国 、CCC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど 仕様 2P、取付金具付 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷