インレット tdkのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
105件の「インレット tdk」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACラインフィルタ」、「ヒューズ プラグ」、「ノイズフィルター 100v」などの商品も取り扱っております。
EPCOSブランドです。
定格電圧(V) [AC]250/[DC]250 性能 汎用特性 形状 IECインレット 電源 単相 端子 IECインレット 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。ヒューズ数 = None。スイッチタイプ = なし。端子方法 = スペード。定格電流 = 15A。定格電圧 = 250 V ac。取り付けタイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 51.76mm。深さ = 44.45mm。高さ = 24.38mm。。Corcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ディレーティング開始温度(℃) 55 相数 単相 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) タイプ 外部インパルス高減衰タイプ シリーズ NAP 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様 ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし 幅(mm) 44.2 高さ(mm) 41.2 定格電圧(V) 250 ac 定格電流(A) 15、10 at 40℃ 250Vac 深さ(mm) 28.94 RoHS指令(10物質対応) 対応 ジェンダー オス 動作周波数(Hz) 50/60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

定格電圧(V) 250 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A) 10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) -
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧 250V 使用温度範囲 -25~+85℃ 定格電圧(V) [AC/DC] 250 耐電圧 AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ) 100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗 100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V) AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能 汎用特性 定格電圧(V) AC/DC250 温度上昇 30 保存温度(℃) -25~85 安全規格 EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台 耐電圧(V/sec) AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH) 15~85 保存湿度(%RH) 15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V) 100 2次電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷


落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。 2P式2個口。 ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。 サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 雷サージ対応 定格 AC125V・15A・1500Wまで対応 コンセント個数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
789 税込868
当日出荷

1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


仕様 IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = スナップイン。ジェンダー = オス。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = 2極。ヒューズ数 = 1。定格電圧 = 250 V ac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
890 税込979
当日出荷