イージスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
118件の「イージス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水防寒ジャケット」、「防寒着」、「アースリング」などの商品も取り扱っております。
イージスアースリングイージスuKIT
メンテナンスフリーの軸アースリング
用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動的に初期消火可能
用途筐体用消火 仕様 【保護体積】100L、盤サイズ参考例:650×500×300mm 寸法(mm) 1000×8×6 保管温度(℃) -30~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.96MB) 作動温度(℃) 約140~160
1本
129,800 税込142,780
32日以内出荷

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別 長袖ブルゾン 混率(%) 表:ポリエステル100。裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト) 機能 防水、防寒 耐水圧(mm) 3000
1着
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

蓄熱素材+起毛トリコット使用で計量ながら抜群の保温性能! スポーティタイプのNEWデザイン。 防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。 軽量防寒。 保温性。 フラッシュファスナー&クロ反射フレーム。 ラグラン袖。 衿メッシュ。 逆玉口ポケット。 袖裏タフタ。 バインダーテープ(袖、裾)。 左側内ポケット。
混率(%) ポリエステル100 仕様 右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ23.5cm) 種別 長袖ブルゾン 生地 ポリエステルカルゼ 材質(ファスナー) 樹脂 袖丈 長袖
1着
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様 右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別 長袖ブルゾン 混率(%) (表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 生地 ポリエステルツイル
1着
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレームの材質に強化樹脂を採用しているため、人間の頭に最適にフィットするように設計され、不快感がありません。 レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単です。 有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減します。 アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工 レンズ交換可
形状 1眼型 仕様 UVカット、防傷加工、防曇加工 質量(g) 27 規格 アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 強化樹脂 可視光線透過率(%) 89 材質(レンズ) 耐衝撃ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能 防寒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。
仕様 アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖) 材質 ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) 混率(%) ポリエステル100、中綿入り 生地 240Tマイクロボンディング
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

混率(%) ポリエステル100 種別 ブルゾン 材質 (ファスナー/フロント、左胸ポケット)樹脂 生地 ストレッチ裏ラミネート 生地性能 一時撥水、軽量、保温、スーパーストレッチ、防風、ソフト感、フィット性
1着
4,790 税込5,269
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別 コート 混率(%) 表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト) 耐水圧(mm) 3000
1着
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワーキング用の軽防寒ブルゾン。襟まわり内側にはフリース生地を使用しているので、寒さ対策にも最適な作りとなっています。袖口はゴム入りで、面ファスナーを使用しているので、締め付けの調整ができます。胸ポケットは、ファスナー付きとペン差し可能なボタン付きを使用。左袖には、ちょっとした工具やペンが挿せるポケットが付いています。
用途作業全般時の防寒着として 種別 ブルゾン 材質 (表地)ポリエステル100%。(中綿)ポリエステル100%。(裏地)ポリエステル100% 混率(%) ポリエステル100 中綿(g) 120
1着
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容 上下 混率(%) 表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能 透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 透湿度(g/m2) 2000 透湿性(g/m2・24hr以上) 2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

痛めた親指を固定し保護する製品です。 2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。 3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。 親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。 ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。 本体メッシュ生地で通気性良好。 イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。 ラップタイプで着脱簡単。
サイズ フリー 左右区別 左右兼用 材質 非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE 質量(g) 47 タイプ ラップタイプ 適合部位 親指用 手首周り(cm) 14~26
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分 イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様 逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石に強い!新機構「シールド(楯)」がチップをしっかりガード!。荒地から緑地までご使用頂けます。チップが飛びにくいU型埋込!。中心刃先端研磨で切れ味抜群!。安全・安心の日本製。
用途刈払い機用チップソー。 刃数 36
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様 逆さ噴射可 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分 シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別 油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 中速乾 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動的に初期消火可能
用途筐体用消火 仕様 【保護体積】100L、盤サイズ参考例:600×500×200mm 寸法(mm) 200×100×3.5 保管温度(℃) -30~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.96MB) 作動温度(℃) 約130~150
1枚
129,800 税込142,780
32日以内出荷

様々なシチュエーションで役立つ機能満載 高機能スポーティパンツ。
サイズ 4L 股下(cm) 82 ウエスト(cm) 114~124 機能 軽撥水 素材 リップストップ ポリエステル100%
1着
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)