- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- イージム パイプクリーナーのおすすめ人気ランキング
イージム パイプクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「イージム パイプクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 詰まり 洗剤」、「排水 口 掃除 洗剤」、「風呂 排水 口 つまり」などの商品も取り扱っております。
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。
髪の毛も溶かして流します
使用場所
浴室、洗面所、台所の排水パイプ
商品タイプ
本体
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番
472-9935
材質
界面活性剤
質量(kg)
2.2
使用場所
浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番
9-1314-0601
TKG品番(2017)
6-1165-2301
商品タイプ
業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分
水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズ
ハイター
液性
アルカリ性
使用の目安
つまりの予防、ニオイの消臭/約80g。ヌメリの除去/約160~240g。つまりの解消/約320~400g。※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所
浴室、洗面所、キッチンの排水口
濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所
浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ
本体
質量(g)
450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×238×68
アズワン品番
64-1226-94
1本(450g)
¥169
税込¥186
当日出荷
少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所
浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ
商品タイプ
本体
成分
水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法
キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
シリーズ
パイプユニッシュ
容量(g)
400
液性
アルカリ性
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×55×241
アズワン品番
64-1137-56
1本(400g)
¥349
税込¥384
当日出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
8
適合排水口径(Φmm)
50~75
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性
アルカリ性
使用量
125g/1回
種別
液体
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所
浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色
淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個(1.2kg)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所
排水口まわり
商品タイプ
本体
液性
中性
成分
界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤
使用方法
粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。
種別
分包タイプ
シリーズ
パイプユニッシュ
内容量(g)
20(1個)
本体サイズ(mm)
96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
¥389
税込¥428
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質
鋼、ABS樹脂
スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。
黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。
使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用
液性
アルカリ性
質量(g)
1130
タイプ
スムースジェル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×232×74
使用場所
浴室、洗面所、キッチン
アズワン品番
64-1058-83
商品タイプ
本体
1本(1000mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)
6
取扱説明書
(1.6MB)