- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- イージー クリーナーのおすすめ人気ランキング
イージー クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「イージー クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZクリーナー」、「EZクリーン」、「バイオ エタノール」などの商品も取り扱っております。
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所
キッチン、バス
商品タイプ
業務用
形状
固形
1個(340g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
すすぎが要らないので,洗浄作業の効率が大幅アップ。バイオの力で床の目地などの隙間に蓄積された汚れもキレイに!
用途※白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床,大理石などの石材の床にはご使用できません。
成分
界面活性剤
容量(L)
2
使用希釈倍率
60~70倍
TKG品番
9-1359-0501
TKG品番(2017)
6-1217-0701
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)
14
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×24×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄
対応材質
金型及び部品
主な用途
洗浄/防錆
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
(有機則)非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法
水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別
非危険物
中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。
天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。
日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
用途表面洗浄光沢復元剤。
pH
7.3
成分
ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水
希釈倍率
50~200倍
比重
1.02
臭気
微臭
外観
緑色半透明液体
粘度(mPa・s)
2.2
使用量
9000m2(50倍希釈時)
液性
中性
成分
界面活性剤(アルキルグルコシド、アルキルアミンオ キシド)、金属イオン封鎖剤(有機酸塩)、除菌剤
1箱(40mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
床面への密着度が高いです。アルミニウム製のため、軽量です。
仕様
スクイージー
種別
Vileda(R)
材質
スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム)
寸法(mm)
幅500
アズワン品番
3-6049-01
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。
組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様
●容量:1L
アズワン品番
65-8312-63
危険物の類別
非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
商品タイプ
本体
液性
中性
成分
非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)
形状
固形
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状
液体
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)
44
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
1/4
コック
無し
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)
原液
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
色
黒
本体質量(kg)
0.188
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
242×100×96
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
強力ワンステップ洗浄システムにより汚れ落としと仕上げがこれ1枚で可能です。頑固な汚れも簡単に落とせます。速乾性があり肌に優しい保湿成分が含まれています。抗菌性。有害物質を含まず無毒、非刺激性です
1缶(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
液性
中性
成分
界面活性剤(アルキルグルコシド、アルキルアミンオ キシド)、金属イオン封鎖剤(有機酸塩)、除菌剤
1箱(40mL×6セット)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
適合機種
SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe
質量(kg)
0.2
色
白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×115×100
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷