イージーシーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「イージーシーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドシーラー」、「密封シーラー」、「ビニール 接着」などの商品も取り扱っております。
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質 ABS 寸法(mm) 95×44×44 質量(g) 56 電源 単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm) 0.3~0.5(2層) 切断厚(mm) 0.5~1.0(2層) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別 USBタイプ アズワン品番 3-5439-01
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

熱で袋をピタッと! 閉じるヒートシーラー。 食べかけのスナック菓子や野菜などの保存に大活躍!加熱部分の安全カバーを外し、袋をはさんでスーッとスライドさせるだけでOK! 湿気を防いで保存できる 。
用途材料の保管 材質 本体=ABS樹脂、板バネ・電極版=ステンレス鋼板、発熱部=PTFE布・鋼線(ニッケルメッキ)
1個
249 税込274
当日出荷

カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
材質 本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス 質量(g) 46(電池抜き、セーフティロック抜き) 電源 DC3.0V(単3形乾電池×2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×100×40
1個
919 税込1,011
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様 ローラー型こて先 TGK品番 948-54-52-06 エスコ品番 EA305XK-2 トラスコ品番 849-7118 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 シール能力(mm) 0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番 805-2465 全長(mm) 250 質量(g) 180 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 温度(℃) (接着部)約210 シール能力(mm) 2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品 ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V) 100 電源 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.4 ヒーター ニクロムヒーター シール幅(mm) 1.6 適合厚さ(mm) ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 シール幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg) 0.25 電源(V) AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm) 205×100×26 電源コード(m) 3.0 2Pタイプ ヒーター セラミックヒーター シール能力(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番 6-9820-01 発熱温度(℃) 約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品 ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V) AC100 シール幅(mm) 2 機能 溶着、溶断 適合厚さ(mm) (ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計 商品タイプ 本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec) 0.3~2.0 シール長さ(mm) 200 シール幅(mm) 2.5 接着部の温度(℃) 約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm) ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様 熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番 778-2659 種別 本体 材質 本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g) 700 消費電力(W) 60 電源 AC100V 温度(℃) 約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×36×225 アズワン品番 65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番 EA305XK-1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 プラグ形状 平型プラグ こて先形状 ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm) 3 シール幅(mm) 6 トラスコ品番 356-9519 質量(kg) 発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 20 出力 DC 15V 3.3A ケーブル長(m) AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA) 40 ACアダプタ(定格入力) 100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 57 出力コード(cm) 50 アズワン品番 1-6188-01 タイマー 約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm) とじ部:1.6×10 質量(g) 180 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×88×25 グリーン購入法 適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 付属品 ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様 各社バッグシーラー用テープ 適合 テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm) 219 高さ(mm) 152 奥行(mm) 73.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷