- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- イージーリップのおすすめ人気ランキング
イージーリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「イージーリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リップスポイラー」、「リップ」、「グリルメッシュ」などの商品も取り扱っております。
切って貼るだけの簡単取付。
バンパーのドレスアップに最適。
長さ(m)
タイプ
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
両面テープで貼るだけでサイドをカスタマイズできます。
質量(g)
124
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
10.5×11.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
トランクのサイズに合わせてカットが可能です
用途トランク用のスポイラー
材質
軟質ポリ塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
約132
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。
特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。
スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。
バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。
軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)
9
長さ(m)
4
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)
6
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)
105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)
70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に
幅(mm)
8
長さ(m)
2
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
タイプ
L型ゴム
ドラム径(mm)
300