ウィルソン シャンプーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ウィルソン シャンプー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーシャンプー 弱アルカリ性」、「カーシャンプー 泡」、「車用洗剤」などの商品も取り扱っております。
抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色 全色 形状 液体 容量(mL) 800 危険物の類別 非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
容量(mL) 560 対応ボディー色 ダークカラー 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷

泡立ちバツグン。 天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。 メッキにやさしい。 ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。 優れた洗浄力。 ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全塗装色
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
形状 液体 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 ライトカラー
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷

ガラス系コーティング施工車のメンテナンスに最適。分散剤AC+浸透剤が汚れに浸透し、被膜を傷めず浮かせて落とします。ソフトスポンジ採用によりクリーミーな泡でやさしく汚れを落とします。ノーコンパウンドの中性タイプなので、ガラス系以外のコーティング施工車にも最適です。
容量(mL) 750 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 性質 ノーコンパウンド 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 種類 液体、コンパウンドなし 希釈倍率 水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

洗うだけで艶が出る! 新車にも安心なノーコンパウンド! 高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。 ※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用 タイプ 原液使用 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 性質 ノーコンパウンド 希釈倍率 原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様 全塗装色対応 タイプ 原液使用 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
付属品 スポンジ 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
679 税込747
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

超微粒子パウダー使用により、水アカを落としながら洗車キズ・磨きキズを解消します。天然由来のすすぎ成分ポリオール配合により、サッと洗い流せます。
形状 液体 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝きだけじゃない! 汚れが付きにくい驚きのつるつるボディに仕上げます。 洗うだけで、艶やか・つるつるボディに変身し、さらに固体フッ素で高撥水で、雨をはじき拭き取りが楽になります。
適合 車体色:全塗装色 トラスコ品番 386-1807 容量(mL) 750
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷

従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分 水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法 1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ 濃縮タイプ 液色 内容量(L) 2 希釈倍率 20~25倍 pH値 7 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL) 600 液性 中性 適合塗装色 全車色対応 仕様 コーティング施工車対応 タイプ 超濃縮 希釈倍率 200倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(600mL)
649 税込714
当日出荷

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品 専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分 非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法 自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率 5~10倍 液性 中性 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L) 18 液性 中性 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率 10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

撥水だけじゃない!固体フッ素で高耐久です。 洗うだけでつるつるボディに変身し、コートだから汚れが付着しづらく、美しさが長持ちします。
適合 車体色:全塗装色 トラスコ品番 386-1806 容量(mL) 750
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

泡で洗えばWAX仕上げ!泡立ちバツグンのワックスインシャンプーです。
用途自動車用シャンプー&ワックス 危険物の類別 非危険物 推奨車体色 全塗装色対応
1個(720mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷