ウィンチフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
163件の「ウィンチフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック SUS」、「ウインチ」、「ワイヤーフック」などの商品も取り扱っております。
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アイフック
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープとの接合
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様 ラッチ付 材質 スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 安全ラッチ付 エスコ品番 EA987GD-3 材質 ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg) 900 溝幅(mm) 10.9 ピン径(Φmm) 11.9 口の開き(mm) 24.1
1個
7,860 税込8,646
8日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm) 50 長さ(m) 9 使用荷重(kg) 500 フック口開き(mm) 18 アズワン品番 64-2297-98 材質(ストラップ) ナイロン
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフック
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
1袋(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 安全ラッチ付 エスコ品番 EA987G-1 材質 ステンレス(SUS316) 全長(mm) 120 使用荷重(kg) 346 口の開き(mm) 17
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2) 50 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワイヤー構成:7×19 材質 スチール 使用荷重(kg) 270 フック口開き(mm) 18 アズワン品番 64-2297-94 ワイヤー寸法(Φmm×m) 5×9
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2) 50 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体 T-35
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワイヤー構成:7×19 材質 スチール 長さ(m) 7.5 使用荷重(kg) 270 ロープ径(Φmm) 5 フック口開き(mm) 18 アズワン品番 64-2297-93 ワイヤー寸法(Φmm×m) 5×7.5
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷