ウィンドシャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ウィンドシャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックシャッター」、「ガレージ ドア」、「シャッター扉キャビネット」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷

FF-5Vシリーズ/AEROBLADE-3シリーズ/RE-33シリーズオプション対応ブレスガード
ブラック
1個
729 税込802
当日出荷

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm) 908 棚段数 4 オイスターホワイト 仕様 プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm) 828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番 373-6326 寸法(mm) W1125×D145×H630 質量(kg) 18
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
仕様 プラスチックシャッター カギ付 セット内容 本体×1、シャッターユニット×1 ホワイト 高さ(mm) 1965 材質(本体) スチール 間口(mm) 908 段数 4 耐荷重(kg/段) 150 表面処理 VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数 4 総耐荷重(kg) 1000 有効間口(mm) 828 棚板調整ピッチ(mm) 30 棚板内寸・間口(mm) 828 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm 付属品 可動棚板2枚 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約820×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約1500 質量(g) 18700 間口(mm) 820 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417 耐荷重(kg) 約20(底板) 内寸法(mm) 約745×370×1390 開口部(mm) 約705×1315
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト 仕様 プラスチックシャッター カギ付 セット内容 本体×1、シャッターユニット×1 高さ(mm) 1365 材質(本体) スチール 間口(mm) 908 表面処理 VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数 4 外寸法・高さ(mm) 1365 総耐荷重(kg) 1000 有効間口(mm) 828 棚板調整ピッチ(mm) 30 外寸法・間口(mm) 908 棚板内寸・間口(mm) 828 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 付属品 専用棚板2枚、錠付 質量(kg) 39 本体 スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 899×450×1050 棚板耐荷重(kg) 等分布51
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷

軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質 ポリプロピレン・スチール ブラウン 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:約20
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容 組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム) A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部) ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm) 30 材質(取手) A6063+ABS
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ ガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番 373-6334 寸法(mm) W1125×D145×H630 質量(kg) 18
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番 461-3708 質量(kg) 34 適合寸法(mm) (間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷