- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ウィンドマスターのおすすめ人気ランキング
ウィンドマスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新58件の「ウィンドマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィンドスクリーン」、「キャンプ用品」、「風よけ コンロ」などの商品も取り扱っております。
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。
寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。
本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品
3本ゴトク・専用収納ケース
材質
(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×90×88
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](ゴトク使用時)
使用時間(時間)
約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
材質
ステンレス
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×18×100~165
使用時間(分)
15
連続使用時間
20秒以内
火口径(Φmm)
14
使用燃料
経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品
専用収納ケース
材質
(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時)
使用燃料
SOTO製品専用容器(OD缶)
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](SOD-725T使用時)
使用時間(時間)
約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
端のピンは地面に差し込んで固定できます
折りたたんで持ち運びに便利
用途簡易的な風除けに
付属品
収納袋付き
材質
本体:アルミニウム 表面加工:アルマイト加工 収納袋:ポリエステル
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様
ウインドスクリーン単品
色
ブラック
外寸(mm)
75×60
内寸(mm)
60×35
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ
幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)
410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質
ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として
適合
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ
寸法(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
シングルガスバーナーの風よけに。
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
(約)幅398×高さ240
質量(g)
170
収納時寸法(mm)
(約)83×240×厚さ20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品
収納ポーチ
材質
(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
内径(Φmm)
(ゴトク)42
外径(Φmm)
(ゴトク)106
本体質量(g)
81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×100×86(使用時)
点火方式
圧電
発熱量(kW[kcal/h])
3.0[2600]
使用時間(時間)
約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質
ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)
300
出力
2700(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
225
使用時寸法(mm)
幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)
幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)
Φ150×H70
TKG品番
9-1024-1101
セット内容
ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)
6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(約)677×263
質量(g)
約330
収納時寸法(mm)
(約)98×263×厚さ29
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽装備登山の湯沸かしポットとして最適。驚くほど薄くて軽量、携行の負担を軽減。板厚0.3mmのチタン製軽量ポット。リフターはバネで自然に開くため、グローブをしたままでも鍋をつかみやすい。パワーガス105トリプルミックスSOD-710T)とSOTOシングルバーナー(SOD-310/320)とリフターを収納できるので、荷物を最小限にまとめることができる
用途キャンプの調理なべとして。ソロキャンプ/調理鍋/なべ/ラーメン/煮込み/お湯/湯沸かしポット/キャンプケトル/キャンピングケトル/ケトル/調理道具/クッカー/マグ
付属品
専用チタンリッド、アルミリフター
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×22×35
対応機種
MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式
カセットガス式
成分
液化ブタン、液化プロパン
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×195
対応
寒冷地使用可
ガス容量(g)
240