ウイックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
237件の「ウイック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィック」、「融雪 装置」、「ソルダーウイック」などの商品も取り扱っております。

自然なボリュームのふわっとタイプ。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:TNK(ナチュラルブラック)
用途イメージチェンジに 医療用として 材質 アクリル・ポリエステル・その他 質量(g) 約85 寸法(cm) 頭頂部~前髪まで:約18、頭上部~襟足まで:約26、頭上部~左鬢(びん)まで:約19、頭上部~右鬢(びん)まで:約19、前髪:約11、襟足:約15 耐熱温度(℃) 180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シルエットの美しさにこだわった、小顔効果バツグンのボブスタイル! 少し長めの前下がりで大人の女性のシルエットを実現。 どんなファッションもさわやかに魅せる万能アイテム!
タイプ (前髪タイプ)長めパッツンバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン 長さ(cm) 38 容量(g) 136
1個
6,476 税込7,124
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短すぎない女性らしいショートが実現! 毛先のカールが、シネマガールのようなエレガントな雰囲気を演出します。 日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカーラー使用可!
タイプ (前髪タイプ)横流しバングス/(スキンタイプ)分け目型スキン 長さ(cm) 36 容量(g) 118
1個
6,000 税込6,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容 平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m) 25 材質 PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル 入数 1箱(1巻入) オートクレーブの可否 洗濯方法 洗濯再生 伸縮率(倍) 約8~10(巾方向)
1箱(1巻)
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容 ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。 綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類 チューブ包帯 長さ(m) 18
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(60本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m) 25(伸長時) 包帯種類 ネット包帯
1缶
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質 シリコン(赤)
1巻
2,943 税込3,237
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)