ウイルソン シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「ウイルソン シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージポート」、「ペニング真空計」、「リークバルブ」などの商品も取り扱っております。
真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質 本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質 ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング) バイトン 材質(ボディ) SUS304 材質(ナット) (押さえナット)C3604/Niメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テックNW ゲージポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質 シール/ガスケット:バイトン(R) 材質(ボディ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

コスモ・テックICF ゲージポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 仕様 シール/ガスケット:バイトン(R) 材質(ボディ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプ KF-25 寸法A(Φmm) 40 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 35 質量(g) 44 材質 SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品 ハンディブラシ 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
949 税込1,044
当日出荷

シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質 SUS304 ねじサイズ R(PT)1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm) 6.35(1/4") 寸法C(mm) 4.35 寸法L(mm) 50 材質 ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格 Swagelok(R) 材質(フランジ) SUS 304 材質(継手) SUS 316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷