ウインカー 24Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
176件の「ウインカー 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインカーリレー 24V」、「24v ウィンカーリレー」、「ウィンカー」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 方向指示灯専用(アンバー色ガラス) タイプ シングル球 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4958 他社参考品番(KOITO) 4670M 4670A
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色 クリア 寸法(mm) 50×28×42 取付ネジ径 Φ10mm バルブ 12V1W
1セット(2個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5062。色[カラー]:メッキ/アンバー。サイズ:Φ45X70mm。材質[素材]:プラボディ。内容量[数量]:2ケSET
材質 プラボディ 寸法(mm) Φ45×70 レンズ色 アンバー 内容 2個セット 色(ボデー) クロームメッキ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


トラック用3連ウインカーコントロールリレー。COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能。初期不良保証のみ
用途トラック用ウインカーコントロールリレー 適合 系統数:3 高さ(mm) 27 電圧(V) 対応:12/24 横幅(mm) 140 縦幅(mm) 46 防水性 防水設計
1個
16,998 税込18,698
翌々日出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 配線長 約150mm 適合車種 12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

好評販売中の角タイプのウインカーですが、価格改定に伴って設定を変更。さらに使いやすい仕様へ変更になっております。既存品では別設定であったアース配線をソケットで取るタイプに変更したので取り付けでも悩む事が無くなりました。 ボディーはブラック、シルバー。レンズはクリア、アンバーを設定。4つのタイプから好みに合わせた選択が出来ます。 バルブ(電球):G18タイプのバルブが別途必要。
寸法(mm) 60×40×59
1セット
3,398 税込3,738
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm) 116 適合車種 カウリング 汎用 ライト寸法(mm) 35
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5054。タイプ:。直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。色[カラー]:アンバー。サイズ:Φ50X37mm。内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm) Φ50×37 タイプ 直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。 レンズ色 アンバー 内容 2個セット 色(ボデー) ブラック
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金 BA15s(つばなし並ピン) 定格電圧(V) 24 適合 バックランプ、ウインカー球 定格電力(W) 21 電球形状 S25
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 方向指示灯専用(クリアレンズ) タイプ シングル球 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 48×Φ25
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプ シングル球 定格電力(W) 25 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4587M 他社参考品番(KOITO) 4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
電球(W) 24V6 材質(本体) ステンレス 材質(枠) ステンレス 寸法 高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5195。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル クロームメッキ LED 12V1.5W 2個入り
色(ボデー) クロームメッキ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V) DC24 仕様 24V・12W、バルブ2個付 ねじピッチ(mm) 118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) L200×W50×H33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JB(日本ボデーパーツ工業)JB 角LEDテールランプ
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様 ●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm アズワン品番 65-2178-95
1個
305 税込336
当日出荷