- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ウイングねじのおすすめ人気ランキング
ウイングねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新132件の「ウイングねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルノブ」、「蝶ネジ m3」、「ナット ハンドル」などの商品も取り扱っております。
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
種類
ウイング形
材質(キャップ)
ポリアミド
色(本体)
つや消しブラック
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)
ポリアミド
取付部
めねじ
種類
ウイング形
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)
24
材質(取付部)
(おねじ)スチール
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
ねじピッチ
0.7
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M4
ノブ高さ(mm)
10
材質(本体)
ABS
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
取付部
おねじ
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)
32
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
ねじピッチ
1
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M6
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
材質(本体)
ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ
種類
T字形
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6