- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ウインチ用ワイヤーのおすすめ人気ランキング
ウインチ用ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新141件の「ウインチ用ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ用ロープ」、「手動ウインチ用ワイヤー」、「ホイストワイヤー」などの商品も取り扱っております。
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様
片端シンブル入りロック加工
材質
スチール
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)
10
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様
メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工
材質
スチール
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンドウインチ用
エスコ品番
EA840DB-15
ケーブル長(m)
15
フック口開き(mm)
25
ケーブル径(Φmm)
6.4
安全使用荷重(kg)
約630
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
材質
ステンレス
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理
亜鉛メッキ
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体
X-5
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格
JIS G3525 規格適合品
仕様
ワイヤー構成:7×19
材質
スチール
長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
270
ロープ径(Φmm)
5
フック口開き(mm)
18
アズワン品番
64-2297-91
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×4.5
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様
メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし
材質
スチール
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
構成
(素線)6×9
仕様
両端加工なし
材質
スチール
チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体
TU-16
仕様
ワイヤー構成:7×19
材質
スチール
長さ(m)
6
使用荷重(kg)
270
ロープ径(Φmm)
5
フック口開き(mm)
18
アズワン品番
64-2297-92
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×6
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理
メッキ
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様
自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)
6.35×15
ギア比
4.1:1