ウインドカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「ウインドカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 交換用羽根」、「小型プロペラファン」、「工作 扇風機」などの商品も取り扱っております。
3年生風やゴムの働き 風やゴムで動く車のものづくり実験セットです。 プラスチックダンボールの台に車輪を取付け、工作用紙で帆を作り、うちわの風で走らせたり、伸ばした輪ゴムの力で車を走らせたりします。 いとまきぐるまは、坂道を上らせたり、小さなものを引っ張ったりすることができます。
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容 ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1 材質 鉄・ソーラーパネル 寸法(mm) 175×115×20 アズワン品番 64-8932-32
1セット
782 税込860
当日出荷

びゅーんと飛ばそう!
材質 PP 寸法(mm) 発射スティック:Φ10×280、プロペラ:Φ130×3 質量(g) 12
1個
137 税込151
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

3年生風やゴムの働き 風やゴムで動く車のものづくり実験セットです。 プラスチックダンボールの台に車輪を取付け、工作用紙で帆を作り、うちわの風で走らせたり、伸ばした輪ゴムの力で車を走らせたりします。 いとまきぐるまは、坂道を上らせたり、小さなものを引っ張ったりすることができます。 ※送風機付き!
セット内容 風やゴムで動く車工作キット(20セット)、ゴムで動くおもちゃ(いとまきぐるま)20セット、うちわ20枚、収納ケース、送風機KJ-D994W1台 タイプ Cセット
1個
26,000 税込28,600
9日以内出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm) 2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグぐるぐるびゅーん
びゅーんと飛ばそう!ビッグサイズ!回転しながらプロペラが飛ぶ!
セット内容 発射スティック×1、プロペラ×1 材質 PP 質量(g) 19 寸法(Φ×mm) 発射スティック:13×340、プロペラ:168×4 包装形態 OPP袋入
1個
173 税込190
当日出荷


1個
90 税込99
当日出荷

小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容 主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
5,400 税込5,940
4日以内出荷

HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品 プロペラ(Φ80mm) 軸径(Φmm) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷


多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷


取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷