- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ウェアラブル・アクションカメラのおすすめ人気ランキング
ウェアラブル・アクションカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新515件の「ウェアラブル・アクションカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ カメラ」、「ヘルメット用 カメラ」、「超小型アクションカメラ」などの商品も取り扱っております。
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容
本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)
29×27×103
本体質量(g)
75
使用温度(℃)
-20~80
レンズ
1/2.86
連続使用時間(時間)
約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能
3軸スタビライズ機能
時間
上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度
3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能
IPX5
保存形式
MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約6
録画時間
約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)
2200
対応メモリーカード
microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーション
IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角
110°(対角)
Wi-Fi
接続可能距離 最大10m
イメージセンサー
Sony IMX386
充電端子
USB TYPE-C
ファイルメモリ
2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様
ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品
取扱説明書、保証書
材質
外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)
MAX:2.5
本体質量(g)
約140(ケーブル込)
レンズ
185°広角レンズ
電源電圧(V)
DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×69×92
マイクロホン
1(モノラル、無指向性)
総画素数
約1230万画素
ズーム
2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度
Full HD/HD/VGA
外部出力端子
USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能
IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式
動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランス
オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)
-5~+50
F値
2.4
手ブレ補正機能
エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定
6400/12800
最低被写体照度(Lux)
0.75
画角
水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカード
SDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)
防塵防水性能
IP65(カメラ部)
解像度
1920×1080 30fps
音声録音
ON/OFF選択可能
操作
電源ONで録画開始
センサー
SONY 1/2.9”IMX323
内蔵マイク
あり
記録ファイル形式
特殊形式
映像圧縮方式
H.264
画角
(撮影)130度、垂直70度、対角140度
レンズ
f2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成
電源
DC5V/1A以上
消費電力(W)
最大5
動作温度(℃)
-20~60
寸法(mm)
本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165
質量(g)
約185(本体のみ)
セット内容
カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書
アズワン品番
64-8964-67
1台
¥50,000
税込¥55,000
7日以内出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容
本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~40
端子種別
type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)
約135(バッテリー含む)
対応OS
iOS:8.0以降、android:5.0以降
機能
手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー
内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度
【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角
対角約155°
フォーマット形式
動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)
約3(バッテリー性能100%時)
動作時間
約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間
【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示
日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカード
microSDカード(別売)
モニタ
2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級
IP58相当
対応アプリケーション
YUTUPRO
通信距離(m)
Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×45×36
イメージセンサー
COMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様
●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
付属品
カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
100
対応OS
Windows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×46.3×38.2(ボタン含む)
メモリー
Micro SD Class 10 up to 128GB
ディスプレイ
2.1インチIPS
手ブレ補正機能
電子式
対応メモリーカード
Micro SD
防水保護等級
IPX8
USB
USB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
セット内容
本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書
外形寸法(mm)
カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60
消費電力(W)
Max.2.6
出力
映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)
約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)
レンズ
200°広角レンズ
電源電圧(V)
DC5±5% (USBより給電)
記録方式
本体記録なし
マイクロホン
1(モノラル/無指向性)
総画素数
約1247万画素
ズーム
最大8倍
解像度
Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子
USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)
防塵防水性能
IP67(カメラヘッド部分のみ)
フォーマット形式
動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランス
オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
F値
2.5
ISO感度設定
6400/12800
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)
0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)
フレームレート
30p/25p/15p/10p/5p
画角
水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°
イメージセンサー
1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
¥179,900
税込¥197,890
6日以内出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様
タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品
HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)
【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能
接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー
取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度
写真:27.13MP (5568X4872)
視野角
8:7のアスペクト比での156度
プロセッサー
GP2
オーディオ機能
3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイス
ユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性
優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)
カメラ:約37×30×50
質量(g)
カメラ:約35
本体寸法(mm)
約76×79×28
本体質量(g)
約130
レンズ
2.83mm F=2.5
記録方式
エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)
約330以下
防塵防水性能
IP56
充電時間(時間)
約3
記録ファイル形式
MP4
録画時間
64時間
画素数
HD720P(1280×720)
対応メモリーカード
SD
バッテリー稼動時間
満充電時:約9時間
取付マウント寸法(mm)
本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18
フレームレート
25fps
画角
水平84度、垂直42度、対角98度
映像出力
パソコン(USB)
イメージセンサー
1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式
Si-OLED(有機EL)
解像度
1920×1080ピクセル
画面サイズ
仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子
USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様
無し
外形寸法(mm)
194×164×41(シェード除く)
電源
USB Type-C USB Power Delivery
消費電力(W)
4.5
質量(g)
約165
映像入力
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OS
Windows 10 以降、Android 8 以降
付属品
取扱説明書1式、シェード
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能
IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数
約1230万画素
レンズ
185°広角レンズ
F値
2.4
画角
水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能
(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定
(上限値)6400/12800
フォーマット形式
(動画)Motion JPEG
解像度
Full HD、HD、VGA
記録媒体
PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)
56×105×53
本体質量(g)
約170(ケーブル込み)
電源電圧(V)
DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)
-5~+50
付属品
取扱説明書、保証書
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア
内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能
JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様
(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品
充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)
48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源
充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)
102
有効画素数
約1240万画素
インターフェース
(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数
約1276万画素
ズーム
なし(固定焦点)
動作範囲
温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)
0.85
耐衝撃性
高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成
7郡9枚
撮影枚数
【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子
1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス
自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)
電子式(EIS)
記録ファイル形式
【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式
AiAE
撮影距離(cm)
50~∞
露出制御
プログラムAE
F値
2.8
ISO感度設定
自動調整(100~800)
連写モード
あり
撮影モード
Wi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示
英語
モニタ
1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)
-10
記録画素数
【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)。【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps。(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi
802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
適合機種
全てのGoProカメラ
幅(mm)
80
質量(g)
280
奥行(mm)
143
対応機種
全てのGoPro カメラ
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容
GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル
寸法(mm)
(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5
質量(g)
(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3
防塵防水性能
IPX8
互換性
iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]
動作温度(℃)
-20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所
左右選択可
頭囲(cm)
ヘッドバンド:44~56(±3)
本体質量(g)
約90
使用環境
温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境
温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品
リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ
サイズ
幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
質量(g)
154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
レンズ
口径:F2.5
メモリー
メモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能
ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ
背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)
【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタ
USB-C
動作温度(℃)
-10~35
バッテリー容量(mAh)
取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサー
システムプロセッサー:GP2
耐久性
優れた耐久性 + 防水性:10m
対応メモリーカード
A2 V30以上のmicroSDカード1枚
マウント
フォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポート
USB-C
Bluetooth
BLE 5.3
アスペクト比
16:99:164:38:7
Wi-Fi
周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格
ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
撮像素子
1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式
Progressive Scan
解像度
1000TVL
映像出力
HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
60/30
画素数
200万画素
センサータイプ
1/3型
ビデオ仕様
1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)
1000(1.2W)
電源(V)
DC12±10%(ACアダプター別売)