- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ウェザーカバー 薄型のおすすめ人気ランキング
ウェザーカバー 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ウェザーカバー 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェザーフード」、「ウェザーカバー」、「ウェザーカバー 30cm」などの商品も取り扱っております。
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(ガラリ付)
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm2)
64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
クリーンアイボリー
有効換気面積(cm2)
56.2
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上
(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
材質
ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
17
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装