- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ウェザーカバー300角のおすすめ人気ランキング
ウェザーカバー300角のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ウェザーカバー300角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気フード 300」、「300角 フード」、「ウェザーカバー 黒」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
材質
ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
17
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
着脱網取付可能形・組立式
材質
耐食アルミニウム合金
質量(kg)
1
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54