- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ウェザーキャップのおすすめ人気ランキング
ウェザーキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「ウェザーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エントランスキャップ」、「防水キャップ 配管」、「ウェザーカバー」などの商品も取り扱っております。
適合サイズ
PFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質
鋳鉄製
用途ケーブル工事用
材質
鋳鉄製
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理
鋳鉄製電気亜鉛めっき
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合
CD管用
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛めっき
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応